LEGRIS ADAPTER 13MMX1/4" NIKK 0192 13 13
Legris Adapter mannelijke BSP kegel BSP parallel 192
Zie technische informatieReferenties
Parker:0192 13 13
Rubix:06019236
Fabrikant:0192 13 13
EAN:0820099129235

Productdetails : LEGRIS ADAPTER 13MMX1/4" NIKK 0192 13 13
Verbinding met twee mannelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,024
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Gewicht verpakking | 252 g |
| Type | 192 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen
