LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 14MMX1/2"BSPT NIKK 3675 14 21

Legris Tapeind mannelijk BSP NPT kegel 3675

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3675 14 21
Rubix:06015355
Fabrikant:3675 14 21
EAN:0820099285078
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 14MMX1/2"BSPT NIKK 3675 14 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 14MMX1/2"BSPT NIKK 3675 14 21


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPT
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Studfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,057

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht57 g
Gewicht verpakking603 g
Type3675
Diameter schroefdraad (inch)r1/2 ''
Buitendiameter buis24 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,20 excl. BTW
/ stuk
14,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden