LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/4X1/4"BSPT MESSING 0121 27 13

Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0121 27 13
Rubix:28614158
Fabrikant:0121 27 13
EAN:0820099110790
LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/4X1/4"BSPT MESSING 0121 27 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/4X1/4"BSPT MESSING 0121 27 13


Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4 / R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,077

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht77 g
Gewicht verpakking802 g
Type121
Materiaalmessing
Buitendiameter buis27 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,60 excl. BTW
/ 10 stuks
103,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen