LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/2"X1/4"BSPP NIKK 0178 21 13
Legris mannelijk BSPP vrouwelijk BSPP metrisch verloopstuk 178
Zie technische informatieReferenties
Parker:0178 21 13
Rubix:06010937
Fabrikant:0178 21 13
EAN:0820099127781

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/2"X1/4"BSPP NIKK 0178 21 13
Mannelijk naar vrouwelijk verloopstuk met geïntegreerde O-ring. Verkrijgbaar van M7 tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, voedingsmiddelen en dranken, halfgeleiders, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Werkdruk: tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Adapters
Productstijl: Verloopstuk met buitendraad/binnendraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,024
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Werkdruk: tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Adapters
Productstijl: Verloopstuk met buitendraad/binnendraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Gewicht verpakking | 255 g |
| Type | 178 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Buitendiameter buis | 24 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
