LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/4X3/8"BSPT MESSING 0121 27 17
Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121
Zie technische informatieReferenties
Parker:0121 27 17
Rubix:28614161
Fabrikant:0121 27 17
EAN:0820099110813

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/4X3/8"BSPT MESSING 0121 27 17
Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4 / R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,077
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 3/4 / R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,077
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Gewicht verpakking | 803 g |
| Type | 121 |
| Buitendiameter buis | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen