LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/4"NPTX3/4"BSPP MESS. 0164 28 27
Legris Adapter mannelijk BSPT vrouwelijk BSP 164
Zie technische informatieReferenties
Parker:0164 28 27
Rubix:28614192
Fabrikant:0164 28 27
EAN:0820099122953

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/4"NPTX3/4"BSPP MESS. 0164 28 27
Adapter mannelijk NPT naar vrouwelijk BSPP.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: NPT 3/4 / G 3/4
Aansluiting 1 Type: NPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,11
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: NPT 3/4 / G 3/4
Aansluiting 1 Type: NPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Gewicht verpakking | 1148 g |
| Type | 164 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 32 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 179,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen