LEGRIS DUBBELNIPPEL 1"X3/4"BSPT MESSING 0121 34 27
Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121
Zie technische informatieReferenties
Parker:0121 34 27
Rubix:06013017
Fabrikant:0121 34 27
EAN:0820099111056

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1"X3/4"BSPT MESSING 0121 34 27
Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1 / R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,143
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1 / R 3/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,143
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Gewicht verpakking | 752 g |
| Type | 121 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 36 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 118,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen