LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/8"BSPPXM5 NIKK 0178 10 19

Legris Schroefdraadverloopstuk, G1/8-M5, MSV

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0178 10 19
Rubix:A0135012
Fabrikant:0178 10 19
EAN:0820099127651
LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/8"BSPPXM5 NIKK 0178 10 19
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/8"BSPPXM5 NIKK 0178 10 19


Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.

Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations

Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm

Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug

Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, voedingsmiddelen en dranken, halfgeleiders, vacuüm
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING, messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 Type: BSPP
Aansluiting 2 Maat: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Schroefdraadmaat: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, metrisch
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 80
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Adapters
Productstijl: Verloopstuk mannelijke/vrouwelijke schroefdraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor insteekfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t., 755
Gewicht: 0,005, 0,005

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5 g
Gewicht verpakking62 g
Type178
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis13 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,30 excl. BTW
/ 10 stuks
26,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen