LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0902 00 17

Legris Adapter recht vrouwelijk parallel 902

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0902 00 17
Rubix:06012619
Fabrikant:0902 00 17
EAN:0820099077185
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0902 00 17
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0902 00 17


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,033

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht34 g
Gewicht verpakking1761 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 3/8
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,26 excl. BTW
/ stuk
6,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden