MECALINE RVS KNIESTUK BUIXBIN 1/2 - 842971

Kniekoppeling, RVS 316, met 1x binnendraad, 1 x buitendraad hogedruk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:842971
Rubix:06262194
EAN:3660338063343
MECALINE RVS KNIESTUK BUIXBIN 1/2 - 842971
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS KNIESTUK BUIXBIN 1/2 - 842971


Materiaal: AISI 316L
Aansluitingen : BSP
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/2
Bedrijfsdruk140 bar
Maximumtemperatuur300 °C
Minimale temperatuur-110 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,38 excl. BTW
/ stuk
53,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden