LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X1"BSPP NIKK 0902 10 13

Legris Adapter recht vrouwelijk parallel 902

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0902 10 13
Rubix:06015195
Fabrikant:0902 10 13
EAN:0820099077345
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X1"BSPP NIKK 0902 10 13
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X1"BSPP NIKK 0902 10 13


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,017

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht17 g
Gewicht verpakking866 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,76 excl. BTW
/ stuk
2,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden