LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/8"BSPP NIKK 0915 00 10
Legris T-koppeling binnendraad gelijk BSP parallel M5 915
Zie technische informatieReferenties
Parker:0915 00 10
Rubix:06012612
Fabrikant:0915 00 10
EAN:0820099078243

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/8"BSPP NIKK 0915 00 10
Koppeling voor 3 poorten met binnendraad onder een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,022
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 1099 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen