LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X3/8"BSPP NIKK 0902 10 17

Legris Adapter recht vrouwelijk parallel 902

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0902 10 17
Rubix:06015200
Fabrikant:0902 10 17
EAN:0820099077406
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X3/8"BSPP NIKK 0902 10 17
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 1/8"X3/8"BSPP NIKK 0902 10 17


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: Pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, textiel, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Adapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht28 g
Gewicht verpakking1417 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,50 excl. BTW
/ 50 stuks
168,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen