Referenties
Parker:0910 00 10
Rubix:A0585208
Fabrikant:0910 00 10
EAN:0820099153193

Productdetails : LEGRIS Y-KOPPELING 1/8"BSPP NIKK 0910 00 10
Parker Legris biedt een uitgebreid assortiment adapters en manifolds die compatibel zijn met de verschillende Parker Legris-fittingsystemen.
Dit assortiment biedt de gebruiker een complete oplossing voor talrijke toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van eenvoudige adapter tot modulaire manifoldoplossing
• Grote materiaalselectie voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvast staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvast staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische draad
- Prestatie
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Diverse productie
• Verpakking
• Voertuigassemblage
• Kledingindustrie
• Voedsel en dranken
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middeldruk
Technologieën:
• Doorvoerkoppeling
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok
• Fittingsysteem
• Pneumatische fittingen
• Messing adapter
• Roestvaststalen adapters
• Messing koppelingen
Technische eigenschappen:
• Materialen:
Adapters en pluggen: messing, vernikkeld messing, roestvast staal 316L, staal
Verdeelblokken: geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Vernikkeld messing: 60 bar
Roestvast staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtingsring; -20°C tot +80°C met afdichtingsring
Vernikkeld messing: -10°C tot +80°C
Roestvast staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypen:
• Gelijke schroefdraadbocht, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke bocht, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke doorvoerkoppeling, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke koppeling, vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke NPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke BSPT / vrouwelijke NPT-draad
• Reducer, mannelijke BSPP / vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Ongelijke reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Verhoger, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Rechte mannelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke adapter, mannelijke NPT / BSPT-draad
• Gelijke 3-delige adapter, mannelijke BSPT-draad
• Staartstukadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPT-draad
• Staartstukadapter voor flexibele buis, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke nippelbocht, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke / vrouwelijke en metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk Y-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk Y-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, vrouwelijke / mannelijke metrische draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk kruisstuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk kruisstuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke BSPP / vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Verhoger, mannelijke BSPP en metrische / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke verlengde adapter, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Doorvoerkoppeling, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPP en metrische draad
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, mannelijke BSPT/BSPP-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Staartstukadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke bocht, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke doorvoeradapter, vrouwelijke BSPP-draad / NPT-draad
• Gelijke koppeling, vrouwelijke BSPP-draad / NPT-draad
• Reducerkoppeling, vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke NPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke BSPT / vrouwelijke NPT-draad
• Reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke / vrouwelijke NPT-draad
• Verhoger, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Verhoger, mannelijke / vrouwelijke NPT-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke adapter, mannelijke NPT-draad
• Uitlaatpijpadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• In-line manifold
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Kruisverdeelblok, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Dubbel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Modulair verdeelblok
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Enkel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Dubbel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Drievoudig verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Eindplaat voor verdeelblok
• Gehoekte bevestigingsplaat
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Vierkante kopplug, mannelijke BSPT-draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Zeskantkopplug met kraag, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug met kraag, mannelijke metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Koperen ring
• Bonded seal
• Fluorpolymeertape
• Geklemde afdichtingsring
• Bimateriaal geklemde afdichtingsring
• Messing buissteun voor polymeerbuizen
• Roestvaststalen buissteun voor fluorpolymeerbuizen
Dit assortiment biedt de gebruiker een complete oplossing voor talrijke toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van eenvoudige adapter tot modulaire manifoldoplossing
• Grote materiaalselectie voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvast staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvast staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische draad
- Prestatie
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Diverse productie
• Verpakking
• Voertuigassemblage
• Kledingindustrie
• Voedsel en dranken
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middeldruk
Technologieën:
• Doorvoerkoppeling
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok
• Fittingsysteem
• Pneumatische fittingen
• Messing adapter
• Roestvaststalen adapters
• Messing koppelingen
Technische eigenschappen:
• Materialen:
Adapters en pluggen: messing, vernikkeld messing, roestvast staal 316L, staal
Verdeelblokken: geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Vernikkeld messing: 60 bar
Roestvast staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtingsring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtingsring; -20°C tot +80°C met afdichtingsring
Vernikkeld messing: -10°C tot +80°C
Roestvast staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypen:
• Gelijke schroefdraadbocht, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke bocht, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke doorvoerkoppeling, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke koppeling, vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke NPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke BSPT / vrouwelijke NPT-draad
• Reducer, mannelijke BSPP / vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Ongelijke reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Verhoger, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Rechte mannelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke adapter, mannelijke NPT / BSPT-draad
• Gelijke 3-delige adapter, mannelijke BSPT-draad
• Staartstukadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPT-draad
• Staartstukadapter voor flexibele buis, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke nippelbocht, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke / vrouwelijke en metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke metrische draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk Y-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk Y-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, vrouwelijke / mannelijke metrische draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Gelijk nippel zij-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk nippel doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk kruisstuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk kruisstuk, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke BSPP / vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Verhoger, mannelijke BSPP en metrische / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke verlengde adapter, mannelijke / vrouwelijke BSPP-draad
• Doorvoerkoppeling, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPP en metrische draad
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, mannelijke BSPT/BSPP-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, vrouwelijke BSPP en metrische draad
• Staartstukadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke nippelbocht, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke bocht, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijk T-stuk, vrouwelijke BSPP-draad
• Gelijke doorvoeradapter, vrouwelijke BSPP-draad / NPT-draad
• Gelijke koppeling, vrouwelijke BSPP-draad / NPT-draad
• Reducerkoppeling, vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke NPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Adapter, mannelijke BSPT / vrouwelijke NPT-draad
• Reducer, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Reducer, mannelijke / vrouwelijke NPT-draad
• Verhoger, mannelijke BSPT / vrouwelijke BSPP-draad
• Verhoger, mannelijke / vrouwelijke NPT-draad
• Gelijke en ongelijke adapter, mannelijke BSPT-draad
• Gelijke adapter, mannelijke NPT-draad
• Uitlaatpijpadapter voor rubberen slang, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• In-line manifold
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Kruisverdeelblok, vrouwelijke BSPP- en metrische draad
• Dubbel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Modulair verdeelblok
• Verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Enkel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Dubbel verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Drievoudig verdeelblok, vrouwelijke BSPP-draad
• Eindplaat voor verdeelblok
• Gehoekte bevestigingsplaat
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Vierkante kopplug, mannelijke BSPT-draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Zeskantkopplug met kraag, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug met kraag, mannelijke metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Inwendige zeskantkopplug, mannelijke BSPT / NPT-draad
• Koperen ring
• Bonded seal
• Fluorpolymeertape
• Geklemde afdichtingsring
• Bimateriaal geklemde afdichtingsring
• Messing buissteun voor polymeerbuizen
• Roestvaststalen buissteun voor fluorpolymeerbuizen
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Y
Gewicht: 0,018
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Y
Gewicht: 0,018
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Gewicht verpakking | 941 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Type bedrading | bspp |
| Bedrijfsdruk | 60 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 228,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen