LEGRIS SLANGPILAAR D7 MALE 1/4" NIKK 0191 07 13
Legris Adapter staartstuk BSP parallel 191
Zie technische informatieReferenties
Parker:0191 07 13
Rubix:06010688
Fabrikant:0191 07 13
EAN:0820099128887

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR D7 MALE 1/4" NIKK 0191 07 13
Snelle aansluiting van zelfbevestigende slang op een mannelijke poort.
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm o.d.
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 9 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,022
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 9 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 233 g |
| Type | 191 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden