LEGRIS SLANGPILAAR D10X3/8"BSPP NIKK 0931 10 17

Legris Adapter staartstuk BSP parallel 931

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0931 10 17
Rubix:06019130
Fabrikant:0931 10 17
EAN:0820099155258
LEGRIS SLANGPILAAR D10X3/8"BSPP NIKK 0931 10 17
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR D10X3/8"BSPP NIKK 0931 10 17


Snelle verbinding van zelf-bevestigingsslang met een mannelijke poort.
Verkrijgbaar in 6 tot 18 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPP
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 12 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht
Materiaal klemring: n.v.t.
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstuk voor rubberen slang mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,052, 0,024

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking1200 g
Type931
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis19 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,50 excl. BTW
/ 50 stuks
133,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen