LEGRIS SLANGTULE 6X10MM MESSING 0165 06 10
Legris Adapter staartstuk kunststof slang 165
Zie technische informatieReferenties
Parker:0165 06 10
Rubix:06011578
Fabrikant:0165 06 10
EAN:0820099123110

Productdetails : LEGRIS SLANGTULE 6X10MM MESSING 0165 06 10
Snelle verbinding van slangen aan een knelkoppeling.
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter
Materiaal behuizing: MESSING
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Barb-connector voor flexibele slangen
Aantal per doos: 10
Vorm: Barb-connector voor flexibele slangen
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Binnendiameter slang: 8
Buitendiameter slang: 6 mm
Gewicht: 0,004
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Barb-connector voor flexibele slangen
Aantal per doos: 10
Vorm: Barb-connector voor flexibele slangen
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Binnendiameter slang: 8
Buitendiameter slang: 6 mm
Gewicht: 0,004
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Gewicht verpakking | 56 g |
| Type | 165 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen
