LEGRIS KOGELKRAAN 1/4"BSPP 0496 04 13
Legris Afsluiter lensvormig Male Female 496
Zie technische informatieReferenties
Parker:0496 04 13
Rubix:A0134402
Fabrikant:0496 04 13
EAN:0820099145587

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN 1/4"BSPP 0496 04 13
Compacte kogelkraan voor het openen en sluiten van vloeistofsystemen in krappe ruimtes.
- zeer compact
- goede chemische compatibiliteit
Universele serie, verkrijgbaar met 1/4' tot 3/4' parallelle draad.
- zeer compact
- goede chemische compatibiliteit
Universele serie, verkrijgbaar met 1/4' tot 3/4' parallelle draad.
Aandrijvingstype: Vierkante steel voor automatisering
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, transport, verpakking, textiel, zagerijen, rubber en kunststoffen
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluitmaat: G1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water, andere vloeistoffen Zie compatibiliteitstabel aan het einde van dit hoofdstuk
Functie: 2-weg
Type handgreep: geen handgreep
Industrie: industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 12, 174, 1,2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: vierkante spindel voor actuatorbediening
Opening: 4
Productserie: Universal Light-serie
Productstijl: mannelijke en vrouwelijke kogelkraan
Producttype: kogelkranen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 light serie inline kogelkraan vierkante stang mannelijk en vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiaal steel: Messing
Materiaal afdichting steel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,065, 0,13
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, transport, verpakking, textiel, zagerijen, rubber en kunststoffen
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluitmaat: G1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water, andere vloeistoffen Zie compatibiliteitstabel aan het einde van dit hoofdstuk
Functie: 2-weg
Type handgreep: geen handgreep
Industrie: industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 12, 174, 1,2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: vierkante spindel voor actuatorbediening
Opening: 4
Productserie: Universal Light-serie
Productstijl: mannelijke en vrouwelijke kogelkraan
Producttype: kogelkranen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 light serie inline kogelkraan vierkante stang mannelijk en vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiaal steel: Messing
Materiaal afdichting steel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,065, 0,13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Gewicht verpakking | 680 g |
| Type | kogelkraan |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 207,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
