Referenties
Parker:RHD12LVITOMDCF
Rubix:A0659623

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP OMD RHD12LVITOMDCF
Ermeto terugslagklep omd rhd12lvitomdcf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Type | ermeto terugslagklep omd rhd12lvitomdcf |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Spanning | 1 V |
| Aantal poorten | 2 |
| Materiaal mantel | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,64 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 166,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
