Referenties
Parker:0124 05 00
Rubix:06010480
Fabrikant:0124 05 00
EAN:0820099113128

Productdetails : LEGRIS KLEMRING 5MM MESSING 0124 05 00
Voor gebruik met mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Aanbevolen voor aansluiting op thermoplast, messing of gehard koper.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Aanbevolen voor aansluiting op thermoplast, messing of gehard koper.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 5 mm
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: Messing olijf / ferrule
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,001
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 5 mm
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: Messing olijf / ferrule
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Type | 124 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden