LEGRIS SMOORVENTIEL 1/8"BSPP 0676 00 10

Legris Geluiddemper buitendraad BSP parallel metrisch 676

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0676 00 10
Rubix:06012631
Fabrikant:0676 00 10
EAN:0820099149639
LEGRIS SMOORVENTIEL 1/8"BSPP 0676 00 10

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS SMOORVENTIEL 1/8"BSPP 0676 00 10


Regelt, indien gemonteerd op de regelklep, het debiet van uitlaatgassen en dus de snelheid van de cilinderstang.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Aansluiting naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 15,5
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregelaars
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Polymere geluiddemper met mannelijke aansluiting voor debietregeling
Geluiddemperclassificatie: 82
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,003

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3 g
Gewicht verpakking22 g
Type676
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
€ 7,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden