LEGRIS KLEMRING 6MM MESSING 0124 06 00

Legris Binnenringen messing 124

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0124 06 00
Rubix:06010331
Fabrikant:0124 06 00
EAN:0820099113173
LEGRIS KLEMRING 6MM MESSING 0124 06 00
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS KLEMRING 6MM MESSING 0124 06 00


Voor gebruik met mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Aanbevolen voor aansluiting op thermoplast, messing of gehard koper.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 6 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: Messing olijf / ferrule
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht1 g
Gewicht verpakking59 g
Type124
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,33 excl. BTW
/ stuk
0,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden