Referenties
Parker:3800 08 00
Rubix:06018939
Fabrikant:3800 08 00
EAN:0820099287751

Productdetails : LEGRIS CARTRIDGE INSERT ST. STEEL 8MM 3800 08 00
Aansluiting van slang voor pneumatiek toepassing in een op maat gesneden bevestiging met gaten geprepareerd voor het inbrengen van cartridges.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
- roestvrijstalen onderdelen en FKM-afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op vermindering van retentiezones voor veilige en eenvoudige reiniging (RA < 0,8 oppervlakte)
- materialen die voldoen aan normen van de FDA en Verordening (EG) 1934/2004, waardoor permanent contact met levensmiddelen toegelaten is
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Toepassing: Automobielindustrie, pneumatiek, halfgeleiders, koeling, verpakking, vacuüm, robotica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 8 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen voor LF-patronen. Zie de betreffende hoofdstukken., lucht (perslucht) voor TL-patronen.
Maximale werkdruk: 30
Maximale werktemperatuur: 120
Minimale werktemperatuur: -20
Producttype: metalen patronen voor vloeistoffen en gassen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Cartridge
Voldoet aan specificaties: PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (minimale doorstroming 0,02 l/uur), RoHS 2011/65/EG, USDA NSF H1 (vet), ASTM B733-04: Zelfkatalytische nikkelcoating, ATEX DI: 94/9/EG, PED DI: 97/23/CE (TL)
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,012
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 8 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen voor LF-patronen. Zie de betreffende hoofdstukken., lucht (perslucht) voor TL-patronen.
Maximale werkdruk: 30
Maximale werktemperatuur: 120
Minimale werktemperatuur: -20
Producttype: metalen patronen voor vloeistoffen en gassen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Cartridge
Voldoet aan specificaties: PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (minimale doorstroming 0,02 l/uur), RoHS 2011/65/EG, USDA NSF H1 (vet), ASTM B733-04: Zelfkatalytische nikkelcoating, ATEX DI: 94/9/EG, PED DI: 97/23/CE (TL)
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Gewicht verpakking | 32 g |
| Type | 3800 |
| Materiaal | roestvrij staal 316l |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,88 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 54,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
