LEGRIS PU LEIDING 12X8MM GEEL 1025U12 05 (RO=25M)
Legris Buis polyurethaan 25 meter
Zie technische informatieReferenties
Parker:1025U12 05
Rubix:06010874
Fabrikant:1025U12 05
EAN:0820099171616

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 12X8MM GEEL 1025U12 05 (RO=25M)
Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: GEEL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 8
Buitendiameter buis (mm): 12
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2
Kleur: GEEL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 8
Buitendiameter buis (mm): 12
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2
Sterke punten
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
Toepassingen
• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Gewicht verpakking | 2000 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 25 m |
| Materiaal | pu |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Boogradius | 35 mm |
| 113 mm | |
| 500 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,53 excl. BTW
/ rol
€ 154,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen