LEGRIS PA LEIDING 8X6MM GRIJS 1025P08 06 (RO=25M)
Legris Buis semi-rigide P025
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1025P08 06
Rubix:06012852
Fabrikant:1025P08 06
EAN:0820099167343


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 8X6MM GRIJS 1025P08 06 (RO=25M)
De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Toepassing: gereedschap, perslucht, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, verpakkingen
Kleur: GRIJS
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), REACH 1907/2006 (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7660 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,78
Kleur: GRIJS
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), REACH 1907/2006 (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7660 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,78
Sterke punten
• Beproefd materiaal
• Goede bestendigheid tegen chemicaliën en vochtigheid
• Uitstekende materiaalstabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Continue kalibratie tijdens de productie voor uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaalkwaliteiten: stijf en halfstijf
• Bio-gebaseerd halfstijf materiaal • Veelzijdigheid en prestaties
• Breed spectrum aan bedrijfsdruk en temperatuur
• Goede trillingsdemping
• Slijtvast
• Restlengtemarkering.
• Grote keuze aan kleuren om de circuitidentificatie te vergemakkelijken.
• Siliconenvrij
• Goede bestendigheid tegen chemicaliën en vochtigheid
• Uitstekende materiaalstabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Continue kalibratie tijdens de productie voor uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaalkwaliteiten: stijf en halfstijf
• Bio-gebaseerd halfstijf materiaal • Veelzijdigheid en prestaties
• Breed spectrum aan bedrijfsdruk en temperatuur
• Goede trillingsdemping
• Slijtvast
• Restlengtemarkering.
• Grote keuze aan kleuren om de circuitidentificatie te vergemakkelijken.
• Siliconenvrij
Toepassingen
• Fabrieksautomatisering
• Overige producten
• Verpakking
• Werktuigmachines
• Standaard pneumatische machine-uitrusting
• Persluchttransport bij lage druk
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Toepassingen die aan mechanische belasting onderworpen zijn (stijf PA)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Gewicht verpakking | 780 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Kleur | grijs |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,38 excl. BTW
/ rol
€ 56,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen