Referenties
Parker:VSTI42X2ED71
Rubix:A0072566
Fabrikant:VSTI42X2ED71

Productdetails : ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI42X2ED71
The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M42x2,0 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M42x2,0
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor poorten
Producttype: Afsluitplug voor poorten
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M42x2,0 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M42x2,0
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor poorten
Producttype: Afsluitplug voor poorten
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sluitingsschroef vsti42x2ed71 |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 442,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
