LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 10 X G1/4 - 7060 10 13
Legris Compacte debietregelaar BSPP 7060
Zie technische informatieReferenties
Parker:7060 10 13
Rubix:06010199
Fabrikant:7060 10 13
EAN:0820099320489

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 10 X G1/4 - 7060 10 13
Banjo met externe schroef, insteekkoppeling. - betrouwbare, nauwkeurige en progressieve aanpassing,- borgmoer ter garantie van de stabiliteit van aanpassing,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij het hoge prestatievermogen en de geringe omvang.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 10 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 45,5
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,051
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 10 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaat
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 45,5
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,051
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Gewicht verpakking | 294 g |
| Type | 7060 |
| Type koppeling | g1/4 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 125,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen