PARKER THROTTLE CHECK VALVE 9F600S
Hannifin In-line debietregelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:9F600S
Rubix:05069979
Fabrikant:9F600S

Documenten
Productdetails : PARKER THROTTLE CHECK VALVE 9F600S
De F-serie in-line debietregelkleppen van Parker hebben fijne of standaard doseernaalden voor debietregeling en een volledig geleide schotel voor vrije doorstroming in omgekeerde richting. Ons superieur, volledig geleid schotelontwerp elimineert wiebelen en onregelmatige bewegingen die vaak voorkomen bij minder duurzame constructies met kogelterugslagkleppen. De standaard schotel met zachte zitting op deze terugslagkleppen biedt vrijwel geen lekkage.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Colorflow
Configuratie: Inline
Configuratie: InLine
Aansluitmaat: 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk naar vrouwelijk
Aansluitingstype: BSPP
Openingsdruk (psi): 5
Divisie: Hydraulische klepsystemen
Debiet: n.v.t.
Functie: Debietregeling
Knopoptie: Standaard
Maximale stroomsnelheid: 8, 30
Maximale stroomsnelheid: 8
Maximale werkdruk: 5000
Maximale werkdruk (psi): 5000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Media: Olie
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Naald: Standaard
Poppet-type: Metaal
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Colorflow
Configuratie: Inline
Configuratie: InLine
Aansluitmaat: 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk naar vrouwelijk
Aansluitingstype: BSPP
Openingsdruk (psi): 5
Divisie: Hydraulische klepsystemen
Debiet: n.v.t.
Functie: Debietregeling
Knopoptie: Standaard
Maximale stroomsnelheid: 8, 30
Maximale stroomsnelheid: 8
Maximale werkdruk: 5000
Maximale werkdruk (psi): 5000
Maximale bedrijfstemperatuur: 250, 121
Maximale bedrijfstemperatuur: +250
Media: Olie
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Naald: Standaard
Poppet-type: Metaal
Afdichtingsmateriaal: Nitril
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line debietregelklep |
| Type koppeling | bspp |
| Aangepaste tariefcode | 84812010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,58 excl. BTW
/ stuk
€ 151,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen