LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8" BSP 3189 04 10

Legris Compacte elleboogkoppeling BSPP metrisch 3189

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3189 04 10
Rubix:06017110
Fabrikant:3189 04 10
EAN:0820099252148
LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8" BSP 3189 04 10

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Type3189
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS DRAAIBARE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8" BSP 3189 04 10


Buisverbinding onder een hoek van 90° op een zwenkbare of oscillerende subbasis. Beperkt vernauwingen in de buisdiameter wanneer de cilinder in werking is.
- compact,
- solide constructie,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter), 5/32"
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Oscillerend
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking147 g
Materiaalroestvrij staal
Type3189
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis13 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
164,80 excl. BTW
/ 10 stuks
199,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen