LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7012 06 10

Legris Debietregelaar BSPP 7012

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7012 06 10
Rubix:06012191
Fabrikant:7012 06 10
EAN:0820099318264
LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7012 06 10

Technische samenvatting

Type7012
Type koppelingg1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7012 06 10


Banjo met verzonken schroef- en schroefdraadaansluitingen,- betrouwbare en progressieve afstelling met een schroevendraaier die een stabiele afstelling garandeert,- sterke constructie voor een langere levensduur,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij hun hoge prestatievermogen en kleine afmetingen.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 6 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Bi-directioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 25
Zeskantmaat: 13
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Regelaars met verzonken afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,019

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking198 g
Type7012
Type koppelingg1/8
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 158,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen