Referenties
Parker:7883 08 13
Rubix:06010825
Fabrikant:7883 08 13
EAN:0820099336701

Productdetails : LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7883 08 13
Dubbele functie en compact ontwerp. Sterke constructie en betrouwbaarheid. Behandelde messing behuizing: uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen (zoute atmosfeer en rondvliegende vonken). Optimale doorstroomcapaciteit op kleine oppervlakken. Volledig draaibaar om het leiden en aansluiten van leidingen te vergemakkelijken. Uitstekende prestaties dankzij hun pilot/depilot niveau.
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkerende fittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkerende flowregelaar fitting
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,252
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkerende fittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkerende flowregelaar fitting
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,252
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Gewicht verpakking | 267 g |
| Type | 7883 |
| Type koppeling | g1/4 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,65 excl. BTW
/ stuk
€ 119,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden