LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7067 06 13
Legris Debietregelaar compact BSPT kegel 7067
Zie technische informatieReferenties
Parker:7067 06 13
Rubix:06019272
Fabrikant:7067 06 13
EAN:0820099322322

Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELKOPPELING 7067 06 13
Banjo met externe schroef en push-in verbinding:- betrouwbare, nauwkeurige en progressieve aanpassing,- borgmoer voor de garantie van de stabiliteit van aanpassing,- voor gebruik in alle pneumatische installaties dankzij het hoge prestatievermogen en kleine afmeting.
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: R 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPT PTFE voorgecoate schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 6 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Bi-directioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 42,5
Zeskantmaat: 10
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,028
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar buis
Aansluiting 1 maat: R 1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPT PTFE voorgecoate schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 6 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Bi-directioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 42,5
Zeskantmaat: 10
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: Compacte regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 10
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | 7067 |
| Type koppeling | r1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 207,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
