LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT RVS 3805 04 10

Legris Draadeind Mannelijk BSP Conisch 3805

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3805 04 10
Rubix:06995580
Fabrikant:3805 04 10
EAN:0820099289076
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT RVS 3805 04 10
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8BSPT RVS 3805 04 10


Inline-aansluiting van slangen op een poort met schroefdraad. Uitwendig aan te draaien met een platte moersleutel of dopsleutel, inwendig aan te draaien met een inbussleutel.
- roestvrijstalen onderdelen en FKM afdichtingen voor gebruik in agressieve omgevingen,
- sterke constructie en compact,
- hygiënisch ontwerp gericht op het verminderen van retentiezones voor veilige en gemakkelijke reiniging (Ra < 0,8 oppervlak)< br> - materialen die voldoen aan de FDA- en CE-normen, waardoor permanente reiniging mogelijk is.br> - materialen die voldoen aan de FDA- en 1934/2004 CE-normen, waardoor permanent contact met levensmiddelen mogelijk is
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Toepassing: Medische apparatuur, chemische transport, farmaceutica, petrochemie, papierindustrie, voedselverwerking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Merk: Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Aansluitingstype: Buis naar poort
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op, water, lucht
Zeskantmaat: 10
Industrie: Farmaceutica, medisch, chemische verwerking, voedingsmiddelen en dranken
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L (moer), roestvrij staal AISI 316L (spantang)
Maximale werkdruk: 30, 435
Maximale werktemperatuur: 302, 150
Minimale werktemperatuur: -13, -25
Productserie: LF 3800
Productstijl: Boutfittingen
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: USDA NSF H1 (vet), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (afdichting), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EG, ISO 14743 (pneumatische transmissies)
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 1, 14,5, 755
Gewicht: 0,008

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht8 g
Gewicht verpakking23 g
Type3805
Diameter schroefdraad (inch)r1/8 ''
Buitendiameter buis10 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,40 excl. BTW
/ 5 stuks
120,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen