LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/2"X3/8"BSPP NIKK 0178 21 17
Legris Schroefdraadreductor, G1/2 - G3/8, MS vernikkeld
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPPELING BU/BI 1/2"X3/8"BSPP NIKK 0178 21 17
Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.
Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations
Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm
Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 maat: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht)
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Werkdruk: tot 60
Productserie: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Productstijl: Adapters
Productstijl: Verloopstuk mannelijke/vrouwelijke schroefdraad
Producttype: Adapters, pluggen en verdeelstukken
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,016
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Gewicht verpakking | 168 g |
| Type | 178 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Buitendiameter buis | 24 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen