LEGRIS VERDEELBLOK 1/4" BSP ALU 3312 00 13
Legris Elleboog binnendraad NPT 3100
Zie technische informatieReferenties
Parker:3312 00 13
Rubix:28614235
Fabrikant:3312 00 13
EAN:0820099267012

Productdetails : LEGRIS VERDEELBLOK 1/4" BSP ALU 3312 00 13
Compact spruitstuk voor het verspreiden van samengeperste lucht door verschillende circuits.
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: kruisverdeelstuk met binnendraad
Producttype: verdeelstukken
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,061
Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: kruisverdeelstuk met binnendraad
Producttype: verdeelstukken
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,061
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Gewicht verpakking | 612 g |
| Materiaal | behandeld aluminium |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen