Referenties
Parker:0135 06 13
Rubix:06019970
EAN:0820099117256

Productdetails : LEGRIS VERDEELBLOK MESSING 0135 06 13
Voor verdeling van perslucht of vloeistoffen door talrijke circuits.
Biedt een goede bestendigheid tegen druk en temperatuur.
Biedt een goede bestendigheid tegen druk en temperatuur.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: 37
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Manifoldblok vrouwelijk
Producttype: Manifolds
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,329
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: 37
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Manifoldblok vrouwelijk
Producttype: Manifolds
Aantal per doos: 1
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,329
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 335 g |
| Gewicht verpakking | 366 g |
| Materiaal | messing |
| Bedrijfsdruk | 250 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,56 excl. BTW
/ stuk
€ 99,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
