LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"NPT MESS. 0109 06 14

Legris Elleboog mannelijk NPT 01A9

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0109 06 14
Rubix:06010810
Fabrikant:0109 06 14
EAN:0820099099170
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"NPT MESS. 0109 06 14

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris inschroefkoppeling 90 6mmx1/4'npt mess. 0109 06 14
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"NPT MESS. 0109 06 14


90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,03

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Gewicht verpakking314 g
Materiaalmessing
Typelegris inschroefkoppeling 90 6mmx1/4'npt mess. 0109 06 14
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Nominale druk20 bar
Druk20 bar
Serie109
Maximale bedrijfsdruk20 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
86,30 excl. BTW
/ 10 stuks
104,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen