LEGRIS KOPPELING 90 1/4"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 13 13

Legris Elleboog mannelijk - Vrouwelijk BSP parallel 144

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0144 13 13
Rubix:06011294
Fabrikant:0144 13 13
EAN:0820099120300
LEGRIS KOPPELING 90 1/4"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 13 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Type144
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 1/4"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 13 13


90 graden elleboogverbinding mannelijk naar vrouwelijk.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,053

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht52 g
Gewicht verpakking558 g
Materiaalmessing
Type144
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Buitendiameter buis13 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,85 excl. BTW
/ stuk
7,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden