PARKER TRIPLE-LOCK 8C 6X-S
Parker Hannifin Wartelmoer Elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:8C6MXS
Rubix:28065040
Fabrikant:8C6MXS


Technische samenvatting
| Materiaal | chroom-6 vrij staal |
|---|---|
| Type | wartelmoer elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in -16 '' |
Documenten
Productdetails : PARKER TRIPLE-LOCK 8C 6X-S
C6MX - verbindingsboog, verstelbaar
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 maat: mannelijke 37° flare
Aansluiting 1 buitendiameter buis: 1/2, 12
Aansluiting 2 maat: Vrouwelijk 37° flare draaibaar
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 1/2, 12
Aansluitingstype: 37° flare, buis op buis met metrische zeskant
Afdeling: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 6000
Vorm: 90° Elleboog
Specificaties Met: SAE J514
Aansluiting 1 maat: mannelijke 37° flare
Aansluiting 1 buitendiameter buis: 1/2, 12
Aansluiting 2 maat: Vrouwelijk 37° flare draaibaar
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 1/2, 12
Aansluitingstype: 37° flare, buis op buis met metrische zeskant
Afdeling: Buisfittingen Divisie
Maximale dynamische druk: 6000
Vorm: 90° Elleboog
Specificaties Met: SAE J514
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | chroom-6 vrij staal |
| Type | wartelmoer elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in -16 '' |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen