LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 6MM 3139 06 00

Legris Elleboog schot gelijk 3149

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3139 06 00
Rubix:06010049
Fabrikant:3139 06 00
EAN:0820099234496
LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 6MM 3139 06 00

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS SCHOTDOORVOERKOPPELING 90 6MM 3139 06 00


Verbinding van 2 slangen via een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,021

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Gewicht verpakking220 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
8,42 excl. BTW
/ stuk
10,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden