LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 8MMX1/8"BSPP NIKK 3699 08 10
Legris Elleboog tapeind BSP parallel metrisch 3699
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3699 08 10
Rubix:06011732
Fabrikant:3699 08 10
EAN:0820099287270

Documenten
Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 8MMX1/8"BSPP NIKK 3699 08 10
Aansluiten van slang voor pneumatiek toepassing onder een hoek van 90 graden op een schroefdraadpoort
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
- solide constructie en compact,
- externe vormen gemakkelijk te reinigen,
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Sterke punten
• Hoge prestatie
• Bestendig tot +150°C bij 30 bar
• Uitstekende mechanische prestatie
• Lange draden om schokken en trillingen te weerstaan
• Uitstekende slijtage-en corrosiebestendigheid door fosforrijke chemische nikkelbeplating
• Volledige stroom, minimale drukdaling • Veelzijdigheid
• Materialen voldoen aan FDA-normen
• Spantangklemsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeer leidingen
• Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en vacuüm
• Uitstekende chemische compatibiliteit
• Meer dan 250 catalogusnummers
• Eén koppeling voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
• Handmatig vastmaken en losmaken
• Compact en ergonomisch • Betrouwbaarheid
• Krachtige messing voor langere levensduur
• 100% lek-getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Bestendig tot +150°C bij 30 bar
• Uitstekende mechanische prestatie
• Lange draden om schokken en trillingen te weerstaan
• Uitstekende slijtage-en corrosiebestendigheid door fosforrijke chemische nikkelbeplating
• Volledige stroom, minimale drukdaling • Veelzijdigheid
• Materialen voldoen aan FDA-normen
• Spantangklemsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeer leidingen
• Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en vacuüm
• Uitstekende chemische compatibiliteit
• Meer dan 250 catalogusnummers
• Eén koppeling voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
• Handmatig vastmaken en losmaken
• Compact en ergonomisch • Betrouwbaarheid
• Krachtige messing voor langere levensduur
• 100% lek-getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
Toepassingen
• Voedselverwerking
• Koffiemachines
• In-plant automobiel
• Medische apparatuur
• Drukken
• Verneveling
• Lasrobots
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Gewicht verpakking | 230 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen