MECALINE RVS ZWENKBARE T-KOPPELING 10-R1/4 885026
RVS SWIVEL MANNELIJKE TAPER TEE FITTINGS MET FKM AFDICHTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842916
Mecaline:885026
Rubix:06859718
EAN:3660338383359

Documenten
Productdetails : MECALINE RVS ZWENKBARE T-KOPPELING 10-R1/4 885026
Materiaal: AISI 316L roestvrij staal. Druk: -0,99 bar...20 bar. Temperatuur: -15 °C...200 °C. Voldoet aan de normen NSF 61, NSF 169 en NSF 372. Ideaal voor direct contact met voedingsmiddelen. Deze serie kan ook worden gebruikt in zoute omgevingen en op machines die vaak moeten worden gereinigd met agressieve reinigingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | r1/4 (conische buitendraad) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,64 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 173,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen