LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/2"BSPP MESSING 0143 21 21
Legris Elleboog vrouwelijk BSP parallel 143
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0143 21 21
Rubix:06019962
Fabrikant:0143 21 21
EAN:0820099120218


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 143 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/2"BSPP MESSING 0143 21 21
Verbinding van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90°.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,15
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Gewicht verpakking | 1543 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 143 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Buitendiameter buis | 21 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 136,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen