LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"NPT MESS. 0109 06 11

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0109 06 11
Rubix:A0134160
Fabrikant:0109 06 11
EAN:0820099099019
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"NPT MESS. 0109 06 11

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris inschroefkoppeling 90 6mmx1/8'npt mess. 0109 06 11
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/8"NPT MESS. 0109 06 11


Aansluiting buis-buitendraad met 90 graden hoekaansluiting. Verkrijgbaar met een buitendiameter van 4 tot 28 mm.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): NPT1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,021

Sterke punten

• Eenvoudige installatie en gebruik
• geschikt voor pneumatische en midden druk-hydrauliektoepassingen
• compatibel met vele industriële vloeistoffen
• Groot productaanbod: 22 configuraties
• Uitstekende isolatie door het aandraaien van de snijringen op de buis
• Metalen isolatie garandeert maximale levensduur
• Hoogvaste messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid • Grote verscheidenheid aan buizen
• Aansluiting van verschillende buis- en slangtypes: metaal, polymeer, staal, rubber, etc.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris Reduziermontagesystem
• Er is geen inzet vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm

Toepassingen


• Verpakking
• Overige producten
• Voertuigmontagefabrieken
• Gereedschapsmachines
• Pneumatische machine-uitrusting voor middel- en hogedruk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21 g
Gewicht verpakking224 g
Materiaalmessing
Typelegris inschroefkoppeling 90 6mmx1/8'npt mess. 0109 06 11
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Nominale druk550 bar
Druk550 bar
Serie01a9
Maximale bedrijfsdruk550 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
142,60 excl. BTW
/ 10 stuks
172,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen