LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX1/4" BSP NIKK 3669 10 13

Legris Elleboogstift verlengd BSP parallel metrisch 3669

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3669 10 13
Rubix:06018057
Fabrikant:3669 10 13
EAN:0820099284071
LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX1/4" BSP NIKK 3669 10 13

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld; fkm
Typeverlengde stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 10MMX1/4" BSP NIKK 3669 10 13


Aansluiting van buizen onder een hoek van 90 graden op een poort met schroefdraad. De hoogteafmetingen zijn ontworpen om over een 3699 elleboog te passen.
- De onderdelen voldoen aan de FDA-norm en de 1935/2004/EC-verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, Biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - Verlengd verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,052

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht52 g
Gewicht verpakking554 g
Materiaalmessing vernikkeld; fkm
Typeverlengde stud elleboog
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Buitendiameter buis10 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
116,20 excl. BTW
/ 10 stuks
140,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen