NORGREN KNIE INSCHR 1/4" X 1/8" BSP 121470418
Draaibare hoekinschroefverbinding, 1/4 - R1/8 Pneufit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:121470418
Rubix:A0877190
Fabrikant:121470418




Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing & klemring); o-ring: nbr |
|---|---|
| Type | norgren knie inschr 1/4' x 1/8' bsp 121470418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : NORGREN KNIE INSCHR 1/4" X 1/8" BSP 121470418
DRAAIBARE HOEKINSCHROEFVERBINDING 1/4 - R1/8 PNEUFIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing & klemring); o-ring: nbr |
| Type | norgren knie inschr 1/4' x 1/8' bsp 121470418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale druk | 18 bar |
| Druk | 18 bar |
| Serie | pneufit 12 |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen