LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 8MMX1/83BSPT 3129 08 10
Legris Elleboogstift verlengd BSPT NPT 3136
Zie technische informatieReferenties
Parker:3129 08 10
Rubix:06010847
Fabrikant:3129 08 10
EAN:0820099231969


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | schlauch (push-to-connect, 8 mm außen-ø) |
Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 90 8MMX1/83BSPT 3129 08 10
Aansluiting van buizen onder een hoek van 90° op een poort met schroefdraad. De hoogteafmetingen zijn ontworpen om over een 3109 elleboog te passen.
- stevige constructie en esthetiek voor een betere verbinding,
- voorgestreken schroefdraad voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- individuele kwaliteitscontrole en datering van de eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
- stevige constructie en esthetiek voor een betere verbinding,
- voorgestreken schroefdraad voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- individuele kwaliteitscontrole en datering van de eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Gewicht verpakking | 190 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | schlauch (push-to-connect, 8 mm außen-ø) |
| Aansluiting 2 | r 1/8 |
| Diameter buis | 8 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen