Referenties
Festo:NPQR-D-Q12-E
Rubix:05119715
Fabrikant:8085701
EAN:4052568454920

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø12 mm tube (push-in connector) |
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-D-Q12-E 8085701
NPQR-D-Q12-E 8085701 steekkoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | ø12 mm tube (push-in connector) |
| Profiel | npqr |
| Aansluiting 2 | ø12 mm tube (push-in connector) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,13 excl. BTW
/ stuk
€ 61,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen