LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3MMXM3 TUBE NIKK 3281 03 09
Legris Fitting Stift metrisch UNF 3281
Zie technische informatieReferenties
Parker:3281 03 09
Rubix:A0134394
Fabrikant:3281 03 09
EAN:0820099264073

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3MMXM3 TUBE NIKK 3281 03 09
Inline-aansluiting van de slang op een poort met schroefdraad. Aangedraaid aan de bovenkant van de fitting met een inbussleutel om montage in zeer krappe ruimtes mogelijk te maken
- zeer sterke constructie,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
- zeer sterke constructie,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, halfgeleiders, textiel, pneumatiek, vacuüm, pneumatische panelen
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: M3x0,5
Aansluiting 1 type: metrisch
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 3 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht)
Maximale werkdruk: 18
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Productstijl: mannelijke boutfitting schroefdraad
Producttype: Boutfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR (O-ring)
Voldoet aan specificaties: ISO 14743, PED DI: 97/23/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, ATEX DI: 94/9/EG, REACH DI: 1907/2006
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,001
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: M3x0,5
Aansluiting 1 type: metrisch
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 3 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht)
Maximale werkdruk: 18
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Productstijl: mannelijke boutfitting schroefdraad
Producttype: Boutfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR (O-ring)
Voldoet aan specificaties: ISO 14743, PED DI: 97/23/EG, RoHS DI: 2002/95/EG, RoHS DI: 2011/65/EG, ATEX DI: 94/9/EG, REACH DI: 1907/2006
Vacuümdrukclassificatie: n.v.t.
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Type | rechte mannelijke koppeling |
| Materiaal | messing vernikkeld; nbr (afdichting); ptfe (afdichting) |
| Buitendiameter buis | 1,5 mm |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 99,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen