ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV12ZLRCF
Parker Hannifin In-line diagnostische adapter
Zie technische informatieReferenties
Parker:MAV12ZLRCF
Rubix:A0073364
Fabrikant:MAV12ZLRCF

Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV12ZLRCF
De in-line diagnosetuiten van Parker zijn ontworpen rond de twee meest voorkomende interfaces voor hydraulische buizen en slangen: O-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, en 37° flare JIC, Triple-Lok®. Deze productlijn is ontwikkeld om te werken in combinatie met elektronische diagnoseproducten die verkrijgbaar zijn bij Parker's Quick Coupling Division en andere mechanische druk- en temperatuurmeetapparatuur en is ontworpen om te worden geïnstalleerd op een slangassemblage of buisleiding zonder de poortadapter te verplaatsen.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/2-14
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Delen voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: NBR
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 12L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/2-14
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Delen voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line diagnostische adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 in - 14 '' |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 335,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
